AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSDNET8 ALIMENT. SWITCHING ST. PERF. 8A DEVICENE - 1606-XLSDNET8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSDNET8 ALIMENT. SWITCHING ST. PERF. 8A DEVICENE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 8 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180833868

Codice prodotto

RCK1606-XLSDNET8

Cod. produttore

1606-XLSDNET8

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

8 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...300 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

192 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

230 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 1606 XLS 8 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY