AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-AENTR DUAL PORT ETHERNET/IP ADAPTER - 1734-AENTR

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-AENTR DUAL PORT ETHERNET/IP ADAPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.34...0.34 mm²

  • Lunghezza - 133.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598350145

Codice prodotto

RCK1734-AENTR

Cod. produttore

1734-AENTR

Produttore

RCK

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

24 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.34...0.34 mm²

Lunghezza:

133.4 mm

Altezza:

76.2 mm

Larghezza:

73 mm

Tensione nominale di picco:

2 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Zinco

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...55 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Connettore I/O Rockwell Automation serie/modello POINT I O DUAL PORT NETWORK ADAPTOR