AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-FPD POINT I/O - MODULO DI DISTRIBUZIONE DELL - 1734-FPD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-FPD POINT I/O - MODULO DI DISTRIBUZIONE DELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 120...240 V

  • Tensione in ingresso DC - 10...10 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 120...240 V

  • Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598206886

Codice prodotto

RCK1734-FPD

Cod. produttore

1734-FPD

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

120...240 V

Tensione in ingresso DC:

10...10 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

120...240 V

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

10 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

10 A

Corrente di entrata massima in DC:

10 A

Larghezza:

25.4 mm

Altezza:

76.2 mm

Profondità:

133.4 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O FIELD DISTRIBUTOR MODULE