AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB2 POINT I/O - 2 INPUT 24VDC - 1734-IB2

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB2 POINT I/O - 2 INPUT 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598205209

Codice prodotto

RCK1734-IB2

Cod. produttore

1734-IB2

Produttore

RCK

Modulo CC digitale POINT I/O: 2 ingressi, sink, 24 V CC, 75 mA