ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB8 POINT I/O - 8 INPUT 24VDC - 1734-IB8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V
Numero di ingressi digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598308573
Codice prodotto
RCK1734-IB8
Cod. produttore
1734-IB8
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...10 V
Numero di ingressi digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
4 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
10...10 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.5...0.5 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm