ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IK POINT I/O - 1 CANALE ENCODER 24VDC 1MHZ - 1734-IK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 1
Adatto per il conteggio - sì
Adatto per il rilevamento della posizione - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598269157
Codice prodotto
RCK1734-IK
Cod. produttore
1734-IK
Produttore
RCK
Numero di funzioni:
1
Adatto per il conteggio:
sì
Adatto per il rilevamento della posizione:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm


