AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4 POINT I/O - 4 OUTPUT 24VDC 0.5A AUTOPROT - 1734-OB4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4 POINT I/O - 4 OUTPUT 24VDC 0.5A AUTOPROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...28 V

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598310262

Codice prodotto

RCK1734-OB4

Cod. produttore

1734-OB4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...28 V

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

1 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

10...28 V

Corrente di uscita:

2 A

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE