ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4E POINT I/O - 4 OUTPUT 24VDC 0.5A AUTOPROT - 1734-OB4E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598205285
Codice prodotto
RCK1734-OB4E
Cod. produttore
1734-OB4E
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...10 V
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
1 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
10...0 V
Corrente di uscita:
3 A
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
12 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
56 mm