ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB8S POINT GUARD I/O - 8 SAFETY OUT - 1734-OB8S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598350640
Codice prodotto
RCK1734-OB8S
Cod. produttore
1734-OB8S
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
19.2...28.8 V
Corrente di uscita:
1 A
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Larghezza:
24 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
55 mm


