ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW4 POINT I/O - 4 RELAY OUTPUT N.O. 2A - 1734-OW4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 240...240 V
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
EAN
0612598309846
Codice prodotto
RCK1734-OW4
Cod. produttore
1734-OW4
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
240...240 V
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Corrente di uscita:
2 A
Tensione di uscita consentita:
240...240 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
26...26 ms
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm