AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A13 CONTROLLOGIX - CHASSIS 13 SLOTS - 1756-A13

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A13 CONTROLLOGIX - CHASSIS 13 SLOTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 13

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale - no

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598129284

Codice prodotto

RCK1756-A13

Cod. produttore

1756-A13

Produttore

RCK

Numero di slot:

13

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Con alimentatore integrato:

no

Tensione in ingresso DC:

1.2...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in DC:

15 A

Corrente di uscita massima in DC:

15 A

Tensione di uscita DC:

1.2...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

762 mm

Altezza:

609 mm

Profondità:

203 mm

Rack di montaggio per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS