ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A4 CONTROLLOGIX - CHASSIS 4 SLOTS - 1756-A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 4
Possibilità di montaggio su guida - no
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Possibilità di montaggio frontale - no
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0612598129307
Codice prodotto
RCK1756-A4
Cod. produttore
1756-A4
Produttore
RCK
Numero di slot:
4
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso DC:
1.2...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in DC:
15 A
Corrente di uscita massima in DC:
15 A
Tensione di uscita DC:
1.2...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
508 mm
Altezza:
508 mm
Profondità:
203 mm