ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7K CONTROLLOGIX 7 SLOT CHASSIS - 1756-A7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 7
Possibilità di montaggio su guida - no
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Possibilità di montaggio frontale - sì
Possibilità di montaggio a rack - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0885630569529
Codice prodotto
RCK1756-A7K
Cod. produttore
1756-A7K
Produttore
RCK
Numero di slot:
7
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
367 mm
Altezza:
169 mm
Profondità:
145 mm


