ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-HSC CONTROLLOGIX - MODULO DI CONTEGGIO VELOC - 1756-HSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598186287
Codice prodotto
RCK1756-HSC
Cod. produttore
1756-HSC
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...10 V
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
15 mA
Tensione di ingresso consentita:
12...24 V
Corrente di uscita:
0.3 A
Tensione di uscita consentita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...0.05 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno