AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 INGRESSI 120 VA - 1756-IA32

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 INGRESSI 120 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 74...132 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171283

Codice prodotto

RCK1756-IA32

Cod. produttore

1756-IA32

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

74...132 V

Numero di ingressi digitali:

32

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

74...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di ingresso a segnale 1:

2 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di ingresso consentita:

74...132 V

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...18 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 32 PT D I 120V AC MODULE