AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16 CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI 24 VDC - 1756-IB16

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16 CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171290

Codice prodotto

RCK1756-IB16

Cod. produttore

1756-IB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...10 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

2 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di ingresso consentita:

10...10 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.29...18 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT 12 24V DC D I MODULE