ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI ISOLAT - 1756-IB16I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598164506
Codice prodotto
RCK1756-IB16I
Cod. produttore
1756-IB16I
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
3 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di ingresso consentita:
10...30 V
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...18 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm


