AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF16H CONTROLLOGIX ANALOG INPUT WITH - 1756-IF16H

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF16H CONTROLLOGIX ANALOG INPUT WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 16

  • Ingresso, corrente -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile - no

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 21 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630003419

Codice prodotto

RCK1756-IF16H

Cod. produttore

1756-IF16H

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

16

Ingresso, corrente:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

21 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT A I HART MODULE