AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF4FXOF2F CONTROLLOGIX - MODULO ANALOGICO VELOCE 4 - 1756-IF4FXOF2F

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF4FXOF2F CONTROLLOGIX - MODULO ANALOGICO VELOCE 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598269218

Codice prodotto

RCK1756-IF4FXOF2F

Cod. produttore

1756-IF4FXOF2F

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE