ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8H ANALOG INPUT W/HART 8PT (36 PIN) - 1756-IF8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
0612598345479
Codice prodotto
RCK1756-IF8H
Cod. produttore
1756-IF8H
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm


