AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA8D CONTROLLOGIX - MODULO 8 USCITE 120 VAC C - 1756-OA8D

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA8D CONTROLLOGIX - MODULO 8 USCITE 120 VAC C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 74...132 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Triac

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 10 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598164520

Codice prodotto

RCK1756-OA8D

Cod. produttore

1756-OA8D

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

74...132 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Triac

Corrente di ingresso a segnale 1:

10 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di uscita consentita:

110...110 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

9.3...9.3 ms

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT D O MODULE