AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX - MODULO 8 USCITE ISOLATE 1 - 1756-OH8I

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX - MODULO 8 USCITE ISOLATE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 90...146 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171443

Codice prodotto

RCK1756-OH8I

Cod. produttore

1756-OH8I

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

90...146 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

110...110 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT D O MODULE