AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OW16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE RELE ISO - 1756-OW16I

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OW16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE RELE ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...240 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 5...150 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171467

Codice prodotto

RCK1756-OW16I

Cod. produttore

1756-OW16I

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

10...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

5...150 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

10...240 V

Corrente di ingresso a segnale 1:

150 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Corrente di uscita:

10 A

Tensione di uscita consentita:

10...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT DIGITAL RELAY MODULE