AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA50 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY - 1756-PA50

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA50 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 110...230 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Ridondanza - no

  • Potenza di uscita - 60 W

  • Larghezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172889547

Codice prodotto

RCK1756-PA50

Cod. produttore

1756-PA50

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Ridondanza:

no

Potenza di uscita:

60 W

Larghezza:

78 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

145 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY