ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF4 MICROLOGIX 1200 - 4 INPUT ANALOGICI - 1762-IF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingressi analogici configurabili - sì
Segnale di ingresso configurabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MicroLogix
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0611320152125
Codice prodotto
RCK1762-IF4
Cod. produttore
1762-IF4
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
4
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
40.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm



