AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ32T 32 POINT 24 V DC SINK/SOURCE I - 1762-IQ32T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598849908

Codice prodotto

RCK1762-IQ32T

Cod. produttore

1762-IQ32T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Numero di ingressi digitali:

32

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

6.5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

30...30 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...8 ms

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo d'espansione serie MicroLogix 1762. 32 ingressi digitali. 24Vcc.