ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB8 MICROLOGIX 1200 - 8 OUTPUT 24VDC - 1762-OB8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20...20 V
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
EAN
0611320152118
Codice prodotto
RCK1762-OB8
Cod. produttore
1762-OB8
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20...20 V
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
20.4...0 V
Corrente di uscita:
4 A
Tensione di uscita consentita:
20...26 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Larghezza:
40.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm



