AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW8 MICROLOGIX 1200 - 8 RELAY OUTPUT - 1762-OW8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW8 MICROLOGIX 1200 - 8 RELAY OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 5...265 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 5...125 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598207265

Codice prodotto

RCK1762-OW8

Cod. produttore

1762-OW8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

5...265 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

5...125 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

5...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

16 A

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE