AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-ASCII COMPACT I/O - MODULO ASCII - 1769-ASCII

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-ASCII COMPACT I/O - MODULO ASCII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 3...25 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598314239

Codice prodotto

RCK1769-ASCII

Cod. produttore

1769-ASCII

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

3...25 V

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di ingresso consentita:

3...0 V

Corrente di uscita:

0.425 A

Tensione di uscita consentita:

0...5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX ASCII INTERFACE MODULE