ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IA16 COMPACT I/O - 16 INPUT 120VAC - 1769-IA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 79...132 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo di uscita digitale - Triac
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662468992807
Codice prodotto
RCK1769-IA16
Cod. produttore
1769-IA16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
79...132 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di uscita digitale:
Triac
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
79...132 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Corrente di ingresso a segnale 1:
250 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
100...120 V
Corrente di uscita:
0.115 A
Tensione di uscita consentita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
20...20 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm