AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF16C 1769-IF16C 16-CH ANALOG CURRE - 1769-IF16C

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF16C 1769-IF16C 16-CH ANALOG CURRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 16

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

  • Ingressi analogici configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598626783

Codice prodotto

RCK1769-IF16C

Cod. produttore

1769-IF16C

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

16

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 16 PT A I CURRENT MODULE