ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4I COMPACT I/O - 4 INPUT ANALOGICI ISOLATI - 1769-IF4I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Ingressi analogici configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180908634
Codice prodotto
RCK1769-IF4I
Cod. produttore
1769-IF4I
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
4
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm