AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ32T COMPACT I/O - 32 INPUT (SINK/SOURCE) 24V - 1769-IQ32T

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ32T COMPACT I/O - 32 INPUT (SINK/SOURCE) 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...20.4 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180609586

Codice prodotto

RCK1769-IQ32T

Cod. produttore

1769-IQ32T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...20.4 V

Numero di ingressi digitali:

32

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Corrente di uscita:

0.17 A

Tensione di uscita consentita:

5.1...5.1 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.42...1 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CMPLX 32 PT 24VDC D I TERMINATED MODULE