AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IR6 COMPACT I/O - 6 INPUT DA RTD - 1769-IR6

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IR6 COMPACT I/O - 6 INPUT DA RTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

  • Ingressi analogici configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320314417

Codice prodotto

RCK1769-IR6

Cod. produttore

1769-IR6

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

6

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 6 PT RTD MODULE