ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L19ER-BB1B COMPACTLOGIX L19 1MB MEMORY CONTROLLER - 1769-L19ER-BB1B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 16
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite a relè - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0887172807770
Codice prodotto
RCK1769-L19ER-BB1B
Cod. produttore
1769-L19ER-BB1B
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
16
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con display:
sì
Capacità di memoria:
1024 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
100 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
105 mm


