ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ERM COMPACTLOGIX 2MB MEMORY CONTROLLER - 1769-L33ERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite a relè - 0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Sostiene protocollo MODBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
0885630161492
Codice prodotto
RCK1769-L33ERM
Cod. produttore
1769-L33ERM
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite a relè:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Con display:
sì
Capacità di memoria:
2048 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
55 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
105 mm