ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB16P COMPACT I/O - 16 OUTPUT 24VDC AUTOPROTET - 1769-OB16P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...20.4 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
EAN
0662468992876
Codice prodotto
RCK1769-OB16P
Cod. produttore
1769-OB16P
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...20.4 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
2000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Corrente di uscita:
0.16 A
Tensione di uscita consentita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...2 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm


