AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW16 COMPACT I/O - 16 RELAY OUTPUT - 1769-OW16

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW16 COMPACT I/O - 16 RELAY OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 5...265 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 5...125 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598286239

Codice prodotto

RCK1769-OW16

Cod. produttore

1769-OW16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

5...265 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

5...125 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

5...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Corrente di uscita:

0.205 A

Tensione di uscita consentita:

5.1...5.1 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 16 PT D O RELAY MODULE