ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW8 COMPACT I/O - 8 RELAY OUTPUT - 1769-OW8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 5...265 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 5...125 V
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662468992890
Codice prodotto
RCK1769-OW8
Cod. produttore
1769-OW8
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
5...265 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
5...125 V
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
5...265 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Corrente di uscita:
0.125 A
Tensione di uscita consentita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm