AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB4 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 24 VDC - 1769-PB4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB4 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...31.2 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 4 A

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598276896

Codice prodotto

RCK1769-PB4

Cod. produttore

1769-PB4

Produttore

RCK

Tensione in ingresso DC:

19.2...31.2 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

4 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in DC:

30 A

Larghezza:

70 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX DC 4A 2A POWER SUPPLY