ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790-T16BV0X COMPACTBLOCK LDX - ESPANSIONE 16 INPUT 2 - 1790-T16BV0X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598279163
Codice prodotto
RCK1790-T16BV0X
Cod. produttore
1790-T16BV0X
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...10 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
8 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di ingresso consentita:
10...10 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
2...2 ms
Larghezza:
104 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
42 mm