ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA16 FLEX-IO - 16 INPUT 120VAC - 1794-IA16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 74...74 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598179913
Codice prodotto
RCK1794-IA16
Cod. produttore
1794-IA16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
74...74 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
120...120 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Corrente di ingresso a segnale 1:
12 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
120...120 V
Tensione di uscita consentita:
120...120 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
26.5...26.5 ms
Larghezza:
94 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
53 mm


