AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA8 FLEX-IO - 8 INPUT 120VAC - 1794-IA8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA8 FLEX-IO - 8 INPUT 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 120...120 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 7.1 mA

  • Tensione di uscita consentita - 120...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598137760

Codice prodotto

RCK1794-IA8

Cod. produttore

1794-IA8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...120 V

Numero di ingressi digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Corrente di ingresso a segnale 1:

7.1 mA

Tensione di uscita consentita:

120...120 V

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE