AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8 FLEX-IO - 8 INPUT ANALOGICI - 1794-IE8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8 FLEX-IO - 8 INPUT ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598137814

Codice prodotto

RCK1794-IE8

Cod. produttore

1794-IE8

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE