AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OA8 FLEX-IO - 8 OUTPUT 120VAC - 1794-OA8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OA8 FLEX-IO - 8 OUTPUT 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 120...120 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 120...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598137845

Codice prodotto

RCK1794-OA8

Cod. produttore

1794-OA8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...120 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

120...120 V

Corrente di ingresso a segnale 1:

500 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

4 A

Tensione di uscita consentita:

120...120 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE