ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB32P FLEX-IO - 32 OUTPUT 24VDC AUTOPROTETTI - 1794-OB32P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598286031
Codice prodotto
RCK1794-OB32P
Cod. produttore
1794-OB32P
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
500 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Corrente di uscita:
14 A
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...1 ms
Larghezza:
94 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
53 mm