ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB8EP FLEX-IO - 8 OUTPUT AUTOPROTETTI 24VDC (2 - 1794-OB8EP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Corrente di ingresso a segnale 1 - 2000 mA
Confezione
1 PZ
EAN
0612598172648
Codice prodotto
RCK1794-OB8EP
Cod. produttore
1794-OB8EP
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
2000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Corrente di uscita:
10 A
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...0.1 ms
Larghezza:
94 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
53 mm