AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-KC12 REL TERMICO BIMET. 9,0-12,5A K12 - 193-KC12

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-KC12 REL TERMICO BIMET. 9,0-12,5A K12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...12.5 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074533432

Codice prodotto

RCK193-KC12

Cod. produttore

193-KC12

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

9...12.5 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 9.0-12.5 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY