ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB10 REL TERMICO BIMET. 0,75-1,0A C09-C23 - 193-T1AB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.75...1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662074728081
Codice prodotto
RCK193-T1AB10
Cod. produttore
193-T1AB10
Produttore
RCK
Intervallo di corrente regolabile:
0.75...1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1


