AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A100-1753 SEZIONATORE NON FUS. FONDO 100A 3P 0-1 - 194E-A100-1753

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468621851

Codice prodotto

RCK194E-A100-1753

Cod. produttore

194E-A100-1753

Produttore

RCK

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttore rotativo Rockwell Automation serie/modello 100 A 194E LOAD SWITCH